Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10006498 FK 237 SA-220 V Kühlkörper 21 K/W (L x B x H) 19 x 14.5 x 12.7 mm TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188042-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10006498
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fingerkühlkörper
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
fingerkühlkörper
Fischer Elektronik 10006498 FK 237 SA-220 V Kühlkörper 21 K/W (L x B x H) 19 x 14.5 x 12.7 mm TO-220

Aufsteckkühlkörper für TO 220-Gehäuse

Schmaler Aufsteckkühlkörper für verschiedene Einbaulagen mit zusätzlicher Lötfahne zur Bauteilfixierung auf der Platine.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Kühlkörper-Besonderheiten: Aufsteckbar · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-220 · Produktabmessung, Breite: 14.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 19 mm · Weitere technische Daten: Montage: vertikal · Wärmewiderstand R(th): 21 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 19 x 14.5 x 12.7 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
14.5 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)):
TO-220
Kühlkörper-Besonderheiten:
Aufsteckbar
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
FK 237 SA-220 V
Wärmewiderstand R(th):
21 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, 10006498, FK 237 SA-220 V, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,31*
€ 2,19*
Lager 102
137
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,23*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 2,24*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,38*
€ 20,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.