Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 5 m Antennenkabel N-Stecker, N-Stecker 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1880031-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     P-103227
EAN/GTIN:
     4021064032277
Suchbegriffe:
Kabel N-Stecker
N-Stecker Kabel
n-stecker kabel 5m
kabel n-stecker
Wittenberg Antennen 5 m Antennenkabel N-Stecker,N-Stecker 5m

Ausstattung:
Verbindungskabel, N-Stecker auf N-Stecker
Innenader sowie Aussengeflecht aus Kupfer / Isolierung
Aluminiumfolie + Schaumstoff FOAM
Aussenmantel PCV (Aussenbereich geeignet)
Impedanz 50 Ohm +/- 2
Durchmesser Aussen 5,4mm
Temperaturbereich -40C bis +80C
Gewicht ca. 48,4kg/km
Kapazität 82pF/m bei 1kHz

Technische Daten:
Anschlüsse: N-Stecker,N-Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 5 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Wittenberg Antennen
Anschlüsse:
N-Stecker
Farbe:
schwarz
Produkt-Art:
Antennenkabel
Weitere Suchbegriffe: Wittenberg Antennen, P-103227, 5m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,98*
€ 27,29*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 27,30*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 38,71*
€ 52,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.