Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS72D-AT KVM-Umschalter DVI 1920 x 1200 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1879809-BP
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS72D-AT
EAN/GTIN:
     4719264640339
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
ATEN CS72D-AT KVM-Umschalter DVI 1920 x 1200 Pixel

ATEN 2 Port DVI Desktop KVM - KVM-Umschalter - 2-Port

Tonübertragung – voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
Verbesserte Grafikqualität – 1920 x 1200 bei 60 Hz
Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten, Hotkey-Tasten und Maus

Technische Daten:
Anzahl USB-Ports 2.0: 2 x · Anzahl Umschaltbarer PCs: 2 · Audio Kopfhörer: Ja · Auflösung Video optisch: 1920 x 1200 Pixel · Gewicht: 330 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kaskadierbar: Nein · Produktabmessung, Breite: 8.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 cm · Produktabmessung, Länge: 12.5 cm · Rackmontage möglich: Nein · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Umschaltfunktion: Taste · Video über: DVI

Lieferumfang:
1 x CS72D USB-KVM-Switch mit 2 Ports für DVI-Grafik
1 x LIN7-32W3-G11G individuelles KVM-Kabelset mit 44-poligem Anschluss (1.2m)
1 x Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 12.5 x 8.2 x 2.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
2.5 cm
Produktabmessung, Länge:
12.5 cm
Produktabmessung, Breite:
8.2 cm
Audio Kopfhörer:
Ja
Kaskadierbar:
Nein
Rackmontage möglich:
Nein
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Umschaltfunktion:
Taste
Video über:
DVI
Anzahl USB-Ports 2.0:
2 x
Anzahl Umschaltbarer PCs:
2
Auflösung Video optisch:
1920 x 1200 Pixel
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
KVM-Umschalter
Weitere Suchbegriffe: kvm, ATEN, CS72D-AT, monitorumschalter, mausumschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 120,81*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,46*
€ 137,06*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,42*
€ 170,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,67*
€ 181,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,42*
€ 159,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.