Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10037133 ICK SMD A 10 SA SMD-Kühlkörper 75 K/W (L x B x H) 10 x 6.3 x 4.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187912-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10037133
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckguss Kühlkörper
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
Fischer Elektronik 10037133 ICK SMD A 10 SA SMD-Kühlkörper 75 K/W (L x B x H) 10 x 6.3 x 4.8 mm

SMD-Kühlkörper

Bietet eine niedrige Bauform, reduziertes Gewicht und eine effektive Wärmeableitung.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 6.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Wärmewiderstand R(th): 75 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 6.3 x 4.8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.8 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
6.3 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
ICK SMD A 10 SA
Wärmewiderstand R(th):
75 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-Kühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, Fischer Elektronik, 10037133, ICK SMD A 10 SA, kühlkörper, kuehlkoerper
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,50*
€ 0,82*
Lager 102
73
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,83*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,40*
€ 0,83*
7 Tage
73
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 11,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.