| |
|
| Artikel-Nr.: 102-187899-BP Herst.-Nr.: 10037131 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Fischer Elektronik 10037131 ICK SMD A 8 SA SMD-Kühlkörper 87 K/W (L x B x H) 8 x 6.3 x 4.8 mm
SMD-Kühlkörper
Bietet eine niedrige Bauform, reduziertes Gewicht und eine effektive Wärmeableitung.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 6.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.8 mm · Produktabmessung, Länge: 8 mm · Wärmewiderstand R(th): 87 K/W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 8 x 6.3 x 4.8 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Höhe: | 4.8 mm | Produktabmessung, Länge: | 8 mm | Produktabmessung, Breite: | 6.3 mm | Marke: | Fischer Elektronik | Farbe: | schwarz | Material: | Aluminium | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Typ (Hersteller-Typ): | ICK SMD A 8 SA | Wärmewiderstand R(th): | 87 K/W | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | SMD-Kühlkörper | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: smd kühlkörper, 02050000072369, Fischer Elektronik, 10037131, ICK SMD A 8 SA, kühlkörper |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,25* | € 0,60* | | | | | | | | 5 | | € 6,90* | ab € 0,37* | € 0,60* | | | | Lager 102 | | | | 7 | | Frei Haus | ab € 0,41* | € 0,71* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,39* | € 1,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 4,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|