Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10022659 SK 85 100 SA Strangkühlkörper 0.85 K/W (L x B x H) 100 x 160 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-187879-BP
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10022659
EAN/GTIN:
     4016138139877
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Fischer Elektronik 10022659 SK 85 100 SA Strangkühlkörper 0.85 K/W (L x B x H) 100 x 160 x 40 mm

Strangkühlkörper Typ SK 85

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Material-Eigenschaft: eloxiert · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Wärmewiderstand R(th): 0.85 K/W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 160 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Fischer Elektronik
Farbe:
schwarz
Material:
Aluminium
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Typ (Hersteller-Typ):
SK 85 100 SA
Wärmewiderstand R(th):
0.85 K/W
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Strangkühlkörper
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, 04016138139877, Fischer Elektronik, 10022659, SK 85 100 SA, kühlkörper
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 20,96*
€ 29,41*
€ 6,90*
ab € 15,63*
€ 29,54*
€ 4,00*
ab € 20,08*
€ 29,84*
€ 8,95*
ab € 25,47*
€ 43,97*
Frei Haus
ab € 31,87*
€ 45,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,97*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.