Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 0.9K/W, 100mm x 160mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Fischer Elektronik Kühlkörper für Universelle rechteckige Alu 0.9K/W, 100mm x 160mm x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1898533
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK85-100-SA
EAN/GTIN:
     4016138139877
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
Zur Verwendung mit = Universelle rechteckige Alu
Länge = 100mm
Breite = 160mm
Höhe = 40mm
Abmessungen = 100 x 160 x 40mm
Wärmewiderstand = 0.9K/W
Farbe = Schwarz
Material = Aluminium

SK 85 - Strangkühlkörper. Der Kühlkörer SK 85 ist in den Längen 37,5mm, 50mm, 75mm und 100mm lieferbar
Weitere Informationen:
Zur Verwendung mit:
Universelle rechteckige Alu
Länge:
100mm
Breite:
160mm
Höhe:
40mm
Abmessungen:
100 x 160 x 40mm
Wärmewiderstand:
0.9K/W
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: strangkühlkörper, 1898533, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Fischer Elektronik, SK85100SA, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Heatsinks
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 14,85*
€ 21,28*
€ 4,00*
ab € 14,65*
€ 21,30*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,07*
€ 21,32*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 19,97*
€ 28,33*
€ 5,90*
ab € 15,72*
€ 31,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7074623
ab € 18,67*
Zubehör
RS Pro
7074604
ab € 16,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.