Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer 73213 Kofferwaage Weiß, Weiß, Lefthand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1875969-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     73213
EAN/GTIN:
     4211125732134
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
beurer kofferwaage
Beurer 73213 Kofferwaage Weiß,Weiß, Lefthand

Beurer LS 20 Eco Kofferwaage

Ideal für Flugreisen - zum genauen Wiegen Ihres Gepäcks
Umweltfreundlich und sparsam
Klein und handlich
Mit Gurt zum platzsparendem Verstauen
Auch geeignet zum Abwiegen von anderen Gegenständen wie Päckchen
Batterieloser Betrieb

Ausstattung:
Automatische Hold-Funktion · 11 mm Ziffernhöhe · 50 kg Tragkraft · 10 g Einteilung · Umschaltbar kg/g/oz/lb:oz · Überlastungsanzeige · Abschaltautomatik · Gurtlänge: 22,5 cm ·

Technische Daten:
Gewicht: 100 g · Herstellerfarbe: Weiß,Weiß, Lefthand · Produktabmessung, Breite: 173 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 34 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 34 x 173 x 38 mm
Herstellerfarbe:
Weiß | Weiß|ツ| Lefthand
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
34 mm
Produktabmessung, Breite:
173 mm
Marke:
Beurer
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Typ (Hersteller-Typ):
73213
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Kofferwaage
Weitere Suchbegriffe: hängewaage, Beurer, 73213, waage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
Frei Haus
ab € 21,16167*
€ 26,20167*
6
Frei Haus
ab € 22,20167*
€ 27,19167*
1
€ 4,00*
ab € 19,33*
€ 28,47*
9 Tage
15
1
€ 5,00*
ab € 20,94*
€ 28,48*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.