Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1810320 Türsprechanlage Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870983-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1810320
EAN/GTIN:
     4026529033240
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Ritto by Schneider 1810320 Türsprechanlage Edelstahl

Schneider Electric Edelstahltürstation 1810320 Acero 3 Teilnehmer

Edelstahltürstation 1810320 Acero 3 Teilnehmer

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Edelstahl · Material (Außeneinheit): Edelstahl · Montageart (Außen): Schraubbefestigung · Produktabmessung, Breite: 154 mm · Produktabmessung, Höhe: 301 mm · Produktabmessung, Tiefe: 2.5 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät · Weitere technische Daten: Vandalismusgeschützt

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Edelstahl
Produktabmessung, Tiefe:
2.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
301 mm
Produktabmessung, Breite:
154 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Material (Außeneinheit):
Edelstahl
Montageart (Außen):
Schraubbefestigung
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Produkt-Art:
Türsprechanlage
Weitere Suchbegriffe: Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, sprechanlagenset 3fam, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, 1810320, Tür-Sprechanlagen, Videotürsprechanlagen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 318,23*
€ 372,02*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 318,20*
€ 372,08*
Frei Haus
ab € 320,39*
€ 375,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 319,37*
€ 376,57*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 480,64*
€ 551,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,58*
€ 656,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,70*
€ 651,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 533,09*
€ 634,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,97*
€ 605,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.