| |
|
| Artikel-Nr.: 102-187047-BP Herst.-Nr.: QJ312-MPA EAN/GTIN: 4012801268196 |
| |
|
| | |
| FAG QJ312-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 106.9 mm Außen-Durchmesser 130 mm Drehzahl (max.) 9000 U/min
Vierpunktlager
Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch in axialer Richtung deutlich weniger Bauraum als zweireihige Ausführungen. Die Lager bestehen aus massiven Außenringen, geteilten Innenringen und Kugelkränzen. Durch die zweiteiligen Innenringe kann eine große Anzahl von Kugeln untergebracht werden. Die Innenringhälften sind auf das jeweilige Lager abgestimmt und dürfen nicht mit denen gleich großer Lager vertauscht werden. Der Außenring mit dem Kugelkranz und die beiden Innenringhälften lassen sich getrennt voneinander einbauen.
Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet: · C3, C4 = Lagerluftklasse · MPA = Messingmassivkäfig · TVP2 = Kunststoffmassivkäfig · N2 = 2 Haltenuten am Außenring
Technische Daten: Außen-Durchmesser: 130 mm · Bohrungs-Ø: 106.9 mm · Drehzahl (max.): 9000 U/min · Gewicht: 2141 g · Kugellager-Besonderheiten: Messingmassivkäfig · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Tragezahl dyn. Radial: 146000 N · Tragezahl stat. Radial: 127000 N
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Breite: | 31 mm | Marke: | FAG | Kugellager-Besonderheiten: | Messingmassivkäfig | Herst.-Teilenr.: | QJ312-MPA | Typ (Hersteller-Typ): | QJ312-MPA | Bohrungs-Ø: | 106.9 mm | Tragezahl dyn. Radial: | 146000 N | Außen-Durchmesser: | 130 mm | Tragezahl stat. Radial: | 127000 N | Drehzahl (max.): | 9000 U/min | Gewicht: | 2141 g | Produkt-Art: | Vierpunktlager |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4012801268196, FAG, QJ312-MPA, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,08* | € 131,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 119,59* | € 131,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,34* | € 131,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 135,4448* | € 148,3948* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 229,03* | € 248,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 229,03* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|