Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Serienschalter, Serientaster Weiß MEG5220-0325


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1870181-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5220-0325
EAN/GTIN:
     4042811165123
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Merten Abdeckung Serienschalter,Serientaster Weiß MEG5220-0325

MERTEN MEG5220-0325 Weiß Elektroschalter

Merten MEG5220-0325. Produktfarbe: Weiß

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN MEG5220-0325 Weiß Elektroschalter · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter,Serientaster · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN MEG5220-0325 Weiß Elektroschalter
Montageart:
Klemme
Schalterprogramm-Funktion:
Serienschalter | Serientaster
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
150
€ 4,95*
ab € 3,84*
€ 4,52*
1
€ 5,46*
ab € 3,65*
€ 5,42*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,66*
€ 5,44*
2 Tage
18
1
€ 5,80*
ab € 3,83*
€ 5,68*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 5,67*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5129-6000
ab € 39,58*
Ähnlich
Merten
MEG5129-0300
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.