Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5142-0000 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Leuchtstofflampe Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868730-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5142-0000
EAN/GTIN:
     4042811155391
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmer UP-Einsätze
UP-Einsätze Dimmer
merten dimmer
MERTEN MEG5142-0000 Elektroschalter

Merten MEG5142-0000. AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für Leuchtmittel: Leuchtstofflampe · Herstellerfarbe: Aluminium · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 58 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 71 mm x 71 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Geeignet für Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
58 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: dimmer up-einsätze, Merten, MEG5142-0000, Dimmerschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 26,84*
€ 35,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,96*
€ 36,02*
€ 3,90*
ab € 27,31*
€ 36,63*
3 Tage
46
€ 5,80*
ab € 27,48*
€ 36,82*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 39,66*
€ 51,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5250-0460
ab € 6,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.