Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5139-0000 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe, Halogenlampe Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1868729-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5139-0000
EAN/GTIN:
     4042811155469
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
MERTEN MEG5139-0000 Elektroschalter

Merten MEG5139-0000. AC Eingangsspannung: 230 V, AC Eingangsfrequenz: 50 Hz

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 600 W · Anschluss-Leistung (min.): 20 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Glühlampe,Halogenlampe · Herstellerfarbe: Aluminium · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Schaltleistung Glühlampe: 20 W - 600 W · Schaltleistung Halogenlampe: 20 W - 600 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 71 mm x 71 mm
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Merten
Farbe:
grau
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Glühlampe | Halogenlampe
Anschluss-Leistung (max.):
600 W
Anschluss-Leistung (min.):
20 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
20 W - 600 W
Schaltleistung Halogenlampe:
20 W - 600 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,88*
€ 99,89*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,97*
€ 100,00*
€ 3,50*
ab € 80,49*
€ 100,61*
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 103,81*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 135,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,21*
€ 153,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,85*
€ 146,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
MEG5250-0325
ab € 3,41*
Ähnlich
Merten
MEG5250-0414
ab € 5,16*
Ähnlich
Merten
MEG5250-0419
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.