Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1868675-BP Herst.-Nr.: MEG4350-0319 EAN/GTIN: 4042811151645 |
| |
|
| | |
| Merten Lautsprecher-Steckdose System M Polarweiß MEG4350-0319
MERTEN Steckdose MEG4350-0319 polarweiss glänzend
Steckdose MEG4350-0319 polarweiss glänzend
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN Steckdose MEG4350-0319 polarweiss glänzend · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Lautsprecher-Steckdose · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Polarweiß | Marke: | Merten | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN Steckdose MEG4350-0319 polarweiss glänzend | Schalterprogramm-Funktion: | Lautsprecher-Steckdose | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RCA UP-Einsätze, UP-Einsätze Cinch, UP-Einsätze RCA, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, merten steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz, steckdoseneinsatz weiß, Merten, MEG4350-0319 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,49* | € 23,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 18,34* | € 24,81* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,81* | € 25,38* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,39* | € 26,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,08* | € 35,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|