Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1866628-BP Herst.-Nr.: NSYAEDL405S3D EAN/GTIN: 3606480168963 |
| |
|
| | |
| Schneider NSYAEDL405S3D Knebelgriff
Knebelgriff mit Schlie?ung 405 fur Geh. Spacial S3D. Produktserie: Erganzendes Zubehor - Zubehor-/Teiletyp: Griff - Gerateanwendung: Mehrzweck - Montagehalterung: Direktmontage auf Standard-Schloss - Produktkompatibilitat: S3D-Gehause - Gerateaufbau: 1 Griff mit Schlusselschliessung, 1 Schlie?zylinder, 2 Schlussel - Menge pro Satz: Satz aus 1 Stuck - Material: zamak + PA (polyamide) fur zylindrische Trommel, PA + TES fur Handgriff, zamak + steel fur Schliessung mit Schlussel - Schlosstyp: Schlusselschloss - Schlusselnummer: 405.
Technische Daten: Inhalt: 1 St. · Material: PA + TE · Produkt-Art: Handgriff
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Schneider Electric | Material: | PA + TE | Produkt-Art: | Handgriff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,69* | € 6,71* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,67* | € 6,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,76* | € 6,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,89* | € 6,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,38* | € 8,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|