Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1883370 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865387-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883370
EAN/GTIN:
     4026529035435
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Ritto by Schneider 1883370 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß

Schneider Electric Portier AP-Rahmen ws 3-fach 133x326mm 1 8833/70

Portier AP-Rahmen ws 3-fach 133x326mm 1 8833/70

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 133 mm · Produktabmessung, Höhe: 326 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
326 mm
Produktabmessung, Breite:
133 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,20*
€ 96,85*
€ 5,46*
ab € 76,48*
€ 97,16*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 77,91*
€ 98,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,32*
€ 99,18*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 119,51*
€ 145,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,53*
€ 171,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,78*
€ 162,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1883170
ab € 68,63*
Zubehör
Ritto
1883270
ab € 62,73*
Zubehör
Ritto
1883320
ab € 76,93*
Zubehör
Ritto
1883470
ab € 94,92*
Zubehör
Ritto
1883670
ab € 133,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.