Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen AP 3-fach weiss 1883370


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-3679709
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883370
EAN/GTIN:
     4026529035435
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen bestückbar mit 3 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen 133x326x37 mm (BxHxT). Farbe weiß. Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Breite: 133 mm, Höhe: 326 mm, Tiefe: 37 mm, Anzahl der Einheiten: 3, Diebstahlsicherung integrierbar: false, Werkstoff: Stahl Ausführung: 3-fach Farbe: weiß Maße BxH (mm): 133x326
Weitere Informationen:
Hersteller:
Ritto Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
1883370
Ident Code:
1883370
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 76,73*
€ 96,98*
€ 5,46*
ab € 77,07*
€ 97,33*
Lager 5497
1
€ 4,98*
ab € 78,06*
€ 99,11*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,97*
€ 99,62*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 78,94*
€ 99,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1883170
ab € 68,63*
Zubehör
Ritto
1883270
ab € 62,63*
Zubehör
Ritto
1883320
ab € 77,03*
Zubehör
Ritto
1883470
ab € 94,88*
Zubehör
Ritto
1883670
ab € 132,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.