Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 6 Modulplätze, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 6 Modulplätze, weiß
Aufputzrahmen 6 Modulplätze, weiß
Aufputzrahmen 6 Modulplätze, weiß
Artikel-Nr.:
     C1212-1883670
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883670
EAN/GTIN:
     4026529035558
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
6fach Abdeckrahmen
Rahmen bestückbar mit 6 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen: 326x230x37 mm (BxHxT). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
6
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Höhe:
230 mm
Breite:
326 mm
Tiefe:
37 mm
Weitere Suchbegriffe: 6fach Rahmen, Abdeckrahmen 6fach, Rahmen 2x3fach, Rahmen 6fach, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, abdeckrahmen weiß, AP-Rahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputzgehäuse, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Durchwurfbriefkastenputzblende, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäusesystem, Gehäuse-Unterputz, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für T...
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,31*
€ 193,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,59*
€ 183,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,45*
€ 180,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1883170
ab € 68,62*
Zubehör
Ritto
1883270
ab € 62,60*
Zubehör
Ritto
1883370
ab € 76,15*
Zubehör
Ritto
1883470
ab € 94,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.