Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1883320 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865384-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883320
EAN/GTIN:
     4026529035404
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Ritto by Schneider 1883320 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric Portier AP-Rahmen si 3-fach 133x326mm 1 8833/20

Portier AP-Rahmen si 3-fach 133x326mm 1 8833/20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 133 mm · Produktabmessung, Höhe: 326 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
326 mm
Produktabmessung, Breite:
133 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 76,93*
€ 97,59*
€ 5,95*
ab € 77,03*
€ 97,71*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,08*
€ 98,70*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,35*
€ 99,17*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 115,21*
€ 140,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,13*
€ 166,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,71*
€ 157,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,21*
€ 137,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1883220
ab € 62,52*
Zubehör
Ritto
1883370
ab € 76,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.