Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 3f AP Portier si Alu 133x326x37mm 1883320


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufputzrahmen 3 Modulplätze, silber
Aufputzrahmen 3 Modulplätze, silber
Aufputzrahmen 3 Modulplätze, silber
Artikel-Nr.:
     262-E972E59
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883320
EAN/GTIN:
     4026529035404
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen-Türstation 3f AP Portier si Alu 133x326x37mm 1883320
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
133 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
326 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
37 mm
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, türstationrahmen aufputz, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 77,06*
€ 98,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 77,16*
€ 98,67*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 78,01*
€ 99,76*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 78,42*
€ 100,29*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 78,69*
€ 100,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1883220
ab € 62,42*
Zubehör
Ritto
1883370
ab € 76,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.