Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufputzrahmen 2 Modulplätze, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufputzrahmen 2 Modulplätze, silber
Aufputzrahmen 2 Modulplätze, silber
Aufputzrahmen 2 Modulplätze, silber
Artikel-Nr.:
     C1212-1883220
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1883220
EAN/GTIN:
     4026529035367
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen bestückbar mit 2 Portier Funktionsmodulen. Abmessungen: 133x230x37 mm (BxHxT). Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Höhe:
230 mm
Breite:
133 mm
Tiefe:
37 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,84*
€ 96,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1883270
ab € 62,39*
Zubehör
Ritto
1883320
ab € 76,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.