Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1876470 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865319-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876470
EAN/GTIN:
     4026529034353
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Ritto by Schneider 1876470 Türsprechanlagen-Zubehör Weiß

Schneider Electric 1876470 Interkom-System-Zubehör

Schneider Electric 1876470. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Schneider, Kompatibilität: TwinBus Portier. Breite: 95 mm, Tiefe: 33 mm, Höhe: 95 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Stromversorgung (LOV): über Systembus aus Netzgerät

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
weiß
Stromversorgung (LOV):
über Systembus aus Netzgerät
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Türstation, Wechselsprechanlage, gegensprechanlage ritto, gegensprechanlage, Ritto by Schneider, 1876470
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
40
€ 4,95*
ab € 209,77*
€ 229,05*
1
Frei Haus
ab € 204,46*
€ 243,10*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 205,91*
€ 243,70*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 207,49*
€ 244,96*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 277,48*
€ 326,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,59*
€ 388,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,12*
€ 384,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,24*
€ 368,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,48*
€ 330,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.