Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1876420 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865316-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1876420
EAN/GTIN:
     4026529034322
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Briefkasten
Postkasten
Sprechanlagenset
Ritto by Schneider 1876420 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric 1876420 Call button module Interkom-System-Zubehör

Schneider Electric 1876420. Produkttyp: Call button module, Produktfarbe: Silber, Markenkompatibilität: Schneider. Breite: 95 mm, Tiefe: 33 mm, Höhe: 95 mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,59*
€ 438,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,73*
€ 434,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,81*
€ 415,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,97*
€ 365,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.