Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1875320 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865294-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875320
EAN/GTIN:
     4026529034100
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Tastenmodul
Gegensprechanlage
Ritto by Schneider 1875320 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric Portier Tastenmodul si 3 Tasten 95x95x33mm 1 8753/20

Portier Tastenmodul si 3 Tasten 95x95x33mm 1 8753/20

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm · Weitere technische Daten: Für die Adressierung von 3 Klingeltasten

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 79,55*
€ 100,96*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,64*
€ 101,06*
€ 5,95*
ab € 80,02*
€ 101,50*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,06*
€ 101,55*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 123,07*
€ 150,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,64*
€ 179,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,68*
€ 176,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,50*
€ 164,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,07*
€ 146,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritto
1875120
ab € 57,07*
Zubehör
Ritto
1875220
ab € 71,67*
Zubehör
Ritto
1875370
ab € 77,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.