Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ritto by Schneider 1875220 Türsprechanlagen-Zubehör Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1865290-BP
Hersteller:
     Ritto
Herst.-Nr.:
     1875220
EAN/GTIN:
     4026529034063
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
Sprechanlagenset
Tastenmodul
Ritto by Schneider 1875220 Türsprechanlagen-Zubehör Silber

Schneider Electric Portier Tastenmodul si 2 Tasten 95x95x33mm

Portier Tastenmodul si 2 Tasten 95x95x33mm

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 95 mm · Produktabmessung, Tiefe: 33 mm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Tiefe:
33 mm
Produktabmessung, Höhe:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Marke:
Ritto by Schneider
Farbe:
grau
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,45*
€ 161,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,47*
€ 130,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.