Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors BT139-600,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16 A 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186449-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     BT139-600,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
thyristor
NXP Semiconductors BT139-600,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 16 A 600 V

TRIAC

Symistor.

Technische Daten:
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): NXP · I(T)(RMS): 16 A · I(TSM 50 Hz): 155 A · I(TSM 60 Hz): 170 A · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 45 mA · U(DRM): 600 V · Zündspannung U(GT): 1.5 V · Zündstrom I(GT): 35 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
NXP Semiconductors
Marke:
NXP Semiconductors
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
NXP
Typ (Hersteller-Typ):
BT139-600|ツ|127
Montageart:
Durchführungsloch
Zündstrom I(GT):
35 mA
Zündspannung U(GT):
1.5 V
Strom I(H):
45 mA
I(T)(RMS):
16 A
I(TSM 50 Hz):
155 A
I(TSM 60 Hz):
170 A
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt:
50 A/µs
U(DRM):
600 V
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - TRIAC
Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, BT139-600, 127
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,52*
Lager 102
222
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 16,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.