Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864421-BP Herst.-Nr.: MEG3300-6035 EAN/GTIN: 4042811195199 |
| |
|
| | |
| Merten Abdeckung Wechselschalter System Design Weiß MEG3300-6035
MERTEN MEG3300-6035 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung
Merten MEG3300-6035. Produktfarbe: Weiß, Markenkompatibilität: Merten, Material: Thermoplast
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN MEG3300-6035 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: ABS · Schalterprogramm-Serie: System Design · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | MERTEN MEG3300-6035 Weiß Wandplatte/Schalterabdeckung | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | ABS | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,34* | € 4,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,35* | € 4,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 3,40* | € 4,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 3,54* | € 5,15* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,65* | € 8,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|