Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1864350-BP Herst.-Nr.: MEG3400-6050 EAN/GTIN: 4042811195304 |
| |
|
| | |
| Merten MEG3400-6050 Wippe f.Serien-
Merten MEG3400-6050 Wippe f.Serien- schalter Nickelmetallic
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Merten MEG3400-6050 Wippe f.Serien- · Herstellerfarbe: Nickel · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Schalterprogramm · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Metall · Schalterprogramm-Serie: System Design · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Nickel | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | Merten MEG3400-6050 Wippe f.Serien- | Schalterprogramm-Funktion: | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Metall | Schalterprogramm-Serie: | System Design | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,62* | € 15,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,72* | € 15,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,26* | € 15,88* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,86* | € 16,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,13* | € 22,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|