Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics DB3 = D30 = ER900 Thyristor (SCR) - DIAC DO-35 50 µA 32 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-186406-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     DB3 = D30 = ER900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diac
Thyristor
Triac
thyristor stm
Triggerdiode (DIAC)

Diode für Wechselstrom.

Technische Daten:
Anstiegszeit: 2 µs · Ausgangsspannungen: 5 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Thyristor (SCR) - DIAC · Sperrstrom I(r): 10 µA · Strom-Spitzenausgang: 2 A · Typ (Hersteller-Typ): DB3 = D30 = ER900 · Zündspannung U(GT): 32 V · Zündstrom I(GT): 50 µA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
STMicroelectronics
Marke:
STMicroelectronics
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-35
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
STM
Typ (Hersteller-Typ):
DB3 = D30 = ER900
Montageart:
Durchführungsloch
Strom-Spitzenausgang:
2 A
Zündstrom I(GT):
50 µA
Zündspannung U(GT):
32 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsspannungen:
5 V
Anstiegszeit:
2 µs
Produkt-Art:
Thyristor (SCR) - DIAC
Weitere Suchbegriffe: thyristor, STMicroelectronics, DB3 = D30 = ER900, DIAC, Zweirichtungs-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0904*
Lager 102
1665
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,061*
€ 0,1151*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,21*
€ 23,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1151*
€ 0,137
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0903*
€ 0,1075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0867*
€ 0,1032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,0967
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,453* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.