Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5300-0001 Unterputz Dimmer Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe, Glühlampe, LED-Lampe Sch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1863927-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5300-0001
EAN/GTIN:
     4042811185107
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
MERTEN MEG5300-0001 Eingebaut Dimmer Schwarz Dimmer

Merten MEG5300-0001. Typ: Dimmer. Bauform: Eingebaut, Produktfarbe: Schwarz, Zertifizierung: CE. Ohmsche Last (max): 200 W, Ohmsche Last (min): 5 W, Ohmsche Last (max): 200 VA. Breite: 39,5 mm, Tiefe: 20 mm, Höhe: 44,5 mm

Technische Daten:
Anschluss-Leistung (max.): 200 W · Anschluss-Leistung (min.): 5 W · Betriebsspannung: 230 V · Geeignet für (Dimmer): elektronischer Transformator · Geeignet für Leuchtmittel: Halogenlampe,Glühlampe,LED-Lampe · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: Unterputz Dimmer · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Schaltleistung Glühlampe: 5 W - 200 W · Schaltleistung Halogenlampe: 5 W - 150 W · Schaltleistung LED-Lampe: 4 W - 100 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 40 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Merten
Farbe:
schwarz
Geeignet für (Dimmer):
elektronischer Transformator
Geeignet für Leuchtmittel:
Halogenlampe | Glühlampe | LED-Lampe
Anschluss-Leistung (max.):
200 W
Anschluss-Leistung (min.):
5 W
Betriebsspannung:
230 V
Schaltleistung Glühlampe:
5 W - 200 W
Schaltleistung Halogenlampe:
5 W - 150 W
Schaltleistung LED-Lampe:
4 W - 100 W
Produkt-Art:
Unterputz Dimmer
Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, SmartHome Dimmer, merten led-dimmer, halogenlampen dimmer, halogen dimmer, Merten, MEG5300-0001, Dimmerschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,65*
€ 101,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,67*
€ 90,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.