| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186368-BP Herst.-Nr.: BT137-600D,127 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| WeEn Semiconductors BT137-600D,127 Thyristor (SCR) - TRIAC TO-220AB 8 A 600 V
TRIAC
Symistor.
Technische Daten: Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: 50 A/µs · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): WeEn · I(T)(RMS): 8 A · I(TSM 50 Hz): 65 A · I(TSM 60 Hz): 71 A · Montageart: Durchführungsloch · Strom I(H): 10 mA · U(DRM): 600 V · Zündspannung U(GT): 1.5 V · Zündstrom I(GT): 5 mA
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Hersteller: | WeEn Semiconductors | Marke: | WeEn Semiconductors | Gehäuseart (Halbleiter): | TO-220AB | Hersteller-Kürzel (Bauelemente): | WeEn | Typ (Hersteller-Typ): | BT137-600D|ツ|127 | Montageart: | Durchführungsloch | Zündstrom I(GT): | 5 mA | Zündspannung U(GT): | 1.5 V | Strom I(H): | 10 mA | I(T)(RMS): | 8 A | I(TSM 50 Hz): | 65 A | I(TSM 60 Hz): | 71 A | Betriebstemperatur (max.): | +125 °C | Anstiegsrate Durchlassstrom di(T)/dt: | 50 A/µs | U(DRM): | 600 V | Produkt-Art: | Thyristor (SCR) - TRIAC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WeEn Semiconductors, BT137-600D, 127 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 8,95* | ab € 0,51* | € 0,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,267* | € 0,825* | | | | Lager 102 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,52* | € 0,93* | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 1,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,208* | € 1,069* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|