| |
|
| Artikel-Nr.: 102-186317-BP Herst.-Nr.: SMU1 089 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Signal Construct SMU1 089 SMU1 089 LED-Fassung Metall Passend für (LEDs) LED 5 mm Schraubbefestigung
LED-Fassung
Technische Daten: Gewinde-Maß: M8 · Herstellerfarbe: Schwarz · LED-Besonderheiten: Innenreflektor · Material: Metall · Montageart (LEDs): Schraubbefestigung · Passend für (LEDs): LED 5 mm · Typ: SMU1 089
Hinweis: Lieferung ohne LED. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Signal Construct | Farbe: | schwarz | Passend für (LEDs): | LED 5 mm | LED-Besonderheiten: | Innenreflektor | Montageart (LEDs): | Schraubbefestigung | Material: | Metall | Gewinde-Maß: | M8 | Typ: | SMU1 089 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Fassung | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,14* | € 2,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,88* | € 2,18* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|