Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung für LEDs; 5mm; Metall; konkav; mit Kunststoffblende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassung für LEDs; 5mm; Metall; konkav; mit Kunststoffblende
Fassung für LEDs; 5mm; Metall; konkav; mit Kunststoffblende
Artikel-Nr.:
     2805-SMU1089
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMU1 089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung
Hersteller: SIGNAL-CONSTRUCT
Farbe: schwarz
Durchmesser der Montageöffnung: 8,2mm
Material: Metall
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED Fassung-Art: konkav
Ausführung der Fassung: mit Kunststoffblende
LED Dioden Zubehör-Typ: Fassung für LEDs
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, LED-Fassung, fassung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,14*
€ 2,17*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,88*
€ 2,19*
2 Tage
257
1
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.