Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1863042-BP Herst.-Nr.: A9S65463 EAN/GTIN: 3606480531118 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 63 A 240 V Schneider Electric A9S65463
Schneider Electric Lasttrennschalter ISW 4P 63A A9S65463
Lasttrennschalter ISW 4P 63A A9S65463
Technische Daten: Nennspannung: 240 V · Nennstrom: 63 A · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 78.5 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 72 x 85 x 78.5 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 78.5 mm | Produktabmessung, Höhe: | 85 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Nennstrom - gerundet: | 63 A | Marke: | Schneider Electric | Nennstrom: | 63 A | Nennspannung: | 240 V | Produkt-Art: | Lasttrennschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,14* | € 41,75* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,20* | € 41,87* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,72* | € 42,56* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,32* | € 44,34* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 50,11* | € 64,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|