Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1858831-BP Herst.-Nr.: 486314 EAN/GTIN: 4011281895366 |
| |
|
| | |
| Merten Rahmen Abdeckung System M Anthrazit 486314
MERTEN 486314 Zubehör für elektrische Schalter
Merten 486314
Technische Daten: Ausführung (allgemein): MERTEN 486314 Zubehör für elektrische Schalter · Herstellerfarbe: Anthrazit · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Rahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Marke: | Merten | Schutzart: | IP20 | Farbe: | grau | Ausführung (allgemein): | MERTEN 486314 Zubehör für elektrische Schalter | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Rahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | System M | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,84* | € 15,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,87* | € 15,13* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 10,98* | € 15,28* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 11,30* | € 15,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,19* | € 22,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|