Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen 3f anth mt M-PLAN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 486314


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rahmen 3f anth mt M-PLAN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Rahmen 3f anth mt M-PLAN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl
Artikel-Nr.:
     262-B325E87
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     486314
EAN/GTIN:
     4011281895366
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Abdeckung für Scherenlager
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen 3f anth mt M-PLAN Kst f.GEB-K Unterputzmontage Thermopl 486314
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Anzahl der Einheiten horizontal:
0
Anzahl der Einheiten vertikal:
0
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
0
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Befestigungsart:
Klemm-/Schraubbefestigung
Breite:
85.8 mm
Durchmesser Bohrung (Öffnung):
60 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
225.8 mm
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
7024
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
10.1 mm
Unterputzmontage:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, schalterabdeckung merten, schalterabdeckung, schalterabdeckung grau, Abdeckplatte, Abdeckung mit Klappdeckel, Dekorabdeckendplatte, Dekorabdeckmittelplatte, Dekorendrahmen, Dekormittelrahmen, Dekorrahmen, Doppelrahmen, Dreifachrahmen, Einfachrahmen, Endrahmen, Fünffachrahmen, Glasabdeckendplatte, Glasabdeckmittelplatte, Glasabdeckplatte, Glasendrahmen, Glasmittelrahmen, Glasrahmen, Kanalrahmen, Kombinationsrahmen, Kombirahmen, Kontrastrahmen 1-fach, Mehrfach-Abdeckrahmen, Mittelrahmen, Rahmen 1-fach, Rahmen 1-fach mit Klappdeckel, Rahmen 2-fach, Rahmen 3-fach, Rahmen 4-fach, Rahmen 5-fach, Universalrahmen, Vierfachrahmen, Zweifachrahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 10,85*
€ 15,20*
2 Tage
8
€ 6,40*
ab € 10,99*
€ 15,38*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,91*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,81*
€ 16,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 14,70*
€ 20,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.