Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858678-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     433560
EAN/GTIN:
     4011281894222
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Merten Abdeckung Wechselschalter System M Aluminium 433560

MERTEN 433560 Aluminium Lichtschalter

Merten 433560. Steuerung: Knöpfe, Produktfarbe: Aluminium

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 433560 Aluminium Lichtschalter · Herstellerfarbe: Aluminium · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: System M · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Halogenfrei

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Aluminium
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
MERTEN 433560 Aluminium Lichtschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
System M
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,55*
€ 7,85*
1 Tag
2
€ 6,40*
ab € 5,60*
€ 7,91*
2 Tage
86
€ 5,80*
ab € 5,79*
€ 8,16*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 5,80*
€ 8,17*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
433514
ab € 3,79*
Ähnlich
Merten
432519
ab € 3,49*
Ähnlich
Merten
433519
ab € 3,50*
Ähnlich
Merten
434519
ab € 3,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.