Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1858596-BP Herst.-Nr.: 518344 EAN/GTIN: 4042811015299 |
| |
|
| | |
| Merten Zwischenrahmen Aquadesign Weiß 518344
Merten 518344 Adapter weiß
Merten 518344 Adapter weiß AQUADESIGN
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Merten 518344 Adapter weiß · Herstellerfarbe: Weiß · Schalterprogramm-Komponente: Zwischenrahmen · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign · Weitere technische Daten: Halogenfrei
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Merten | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Merten 518344 Adapter weiß | Schalterprogramm-Komponente: | Zwischenrahmen | Schalterprogramm-Material: | Polycarbonat | Schalterprogramm-Serie: | Aquadesign | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Merten, 518344 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,64* | € 5,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,72* | € 5,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,89* | € 5,78* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 4,01* | € 5,95* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,04* | € 8,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|