Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Adapter AQUADESIGN, ws f.System M-Komp. 518344


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-603310
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     518344
EAN/GTIN:
     4042811015299
Suchbegriffe:
Abdeckung für Leitungsauslass
Leitungsauslassabdeckung
abdeckung für leitungsauslass
Merten Adapter AQUADESIGN, ws f.System M-Komp.

518344 Zusammenstellung Basiselement, Verwendung sonstige, Beschriftungsfeld ohne Beschriftungsfeld, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Befestigungsart sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Gerätebreite 70mm, Gerätehöhe 68mm, Gerätetiefe 10mm, Farbvariante weiß, Mit dem Adapter können Einsätze für System M in AQUADESIGN integriert werden.

Schutzart IP 20.

Farbe: weiß.

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Verwendung:
sonstige
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
cremeweiß/elektroweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Zugentlastung:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: AQUADESIGN, Aufnahmemodul, Auslass, Datendoseneinsatz, Geräteabdeckung, Zentralplatte, Zentralplatten, weiß
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,63*
€ 5,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,70*
€ 5,46*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,87*
€ 5,70*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 3,99*
€ 5,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,05*
€ 5,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.