Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten 512219 Abzweigkasten (L x B x H) 37 x 80 x 151 mm Polarweiß IP20 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858554-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     512219
EAN/GTIN:
     4011281287307
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Merten 512219 Abzweigkasten (L x B x H) 37 x 80 x 151 mm Polarweiß IP20 1 St.

MERTEN 512219 Zubehör für elektrische Schalter

Merten 512219

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Polarweiß · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 151 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 80 x 151 mm
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Produktabmessung, Höhe:
151 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Merten
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Weitere Suchbegriffe: Aufputz-Gehäuse, Aufputzadapter, Aufputzgehäuse, Gehäuse AP, Kunststoffgehäuse, abox feuchtraum, abox, merten abzweigdose, Merten, 512219, Verteilerdose, klemmdose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
€ 6,40*
ab € 12,04*
€ 16,68*
2 Tage
42
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,10*
4 Tage
440
€ 5,80*
ab € 12,65*
€ 17,48*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 13,14*
€ 18,11*
Lager 102
194
Frei Haus
ab € 17,81*
€ 24,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
512119
ab € 6,64*
Ähnlich
Merten
512319
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.