Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Abdeckung Wechselschalter Aquadesign Polarweiß 343544


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1858510-BP
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     343544
EAN/GTIN:
     4042811014711
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Serien Wippe
Merten Abdeckung Wechselschalter Aquadesign Polarweiß 343544

MERTEN 343544 Weiß Lichtschalter

Merten 343544. Steuerung: Knöpfe, Produktfarbe: Weiß. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): MERTEN 343544 Weiß Lichtschalter · Herstellerfarbe: Polarweiß · Schalterprogramm-Funktion: Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Polycarbonat · Schalterprogramm-Serie: Aquadesign

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Polarweiß
Marke:
Merten
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
MERTEN 343544 Weiß Lichtschalter
Schalterprogramm-Funktion:
Wechselschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Abdeckung
Schalterprogramm-Material:
Polycarbonat
Schalterprogramm-Serie:
Aquadesign
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 7,46*
€ 10,00*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,20*
€ 10,21*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,42*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,75*
€ 11,04*
Lager 102
5
1
Frei Haus
ab € 11,43*
€ 16,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
343519
ab € 7,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.