Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1857960-BP Herst.-Nr.: 11612 EAN/GTIN: 4011160116124 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 11612 Steckdosenleiste Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Steckdosenleiste 6-fach 1,4m
Steckdosen 45° gedreht.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 6 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz · Weitere technische Daten: Geprüft nach DIN VDE 0620-1, DIN VDE 0281-5
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | AS Schwabe | Farbe: | schwarz | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 6 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,33* | € 6,92* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 4,68* | € 6,94* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,10* | € 7,94* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 4,78* | € 7,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,77* | € 10,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|