Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60595 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m H07RN-F 5G 1,5 mm² mit Phasenwender


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857814-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60595
EAN/GTIN:
     4011160605956
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Phasenwender
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
AS Schwabe 60595 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m H07RN-F 5G 1,5 mm² mit Phasenwender

Starkstromverlängerung 16 A

zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
mit hochwertigem CEE Stecker und CEE Kupplung mit Klappdeckel
Stecker und Kupplungen der neuesten Generation, „Made in Germany“
400 V, 5-polig, 6 h
geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Phasenwender · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Phasenwender-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Kabel-Besonderheiten:
mit Phasenwender
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
€ 6,70*
ab € 23,67*
€ 31,87*
€ 4,00*
ab € 26,01*
€ 35,60*
4 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 25,16*
€ 35,61*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 37,25*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,52*
€ 37,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60366
ab € 27,08*
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 54,96*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 82,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,65*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,64*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,65*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,27*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,42*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 174,86*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,44*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.