Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60366 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 5G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857809-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60366
EAN/GTIN:
     4011160603662
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
CEE-Stecker
CEE-Verlängerungsleitung
Gummi-Verlängerungsleitung
AS Schwabe 60366 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 10.00 m H07RN-F 5G 1,5 mm²

Starkstromverlängerung 16 A

zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
mit hochwertigem CEE Stecker und CEE Kupplung mit Klappdeckel
Stecker und Kupplungen der neuesten Generation, „Made in Germany“
400 V, 5-polig, 6 h
geprüft nach IEC 60309, DIN EN 50525-2
IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt

Schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 10.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Weitere technische Daten: Geprüft nach IEC 60309, DIN VDE 0282-4

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 27,24*
€ 35,96*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 27,08*
€ 36,10*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,75*
€ 36,27*
4 Tage
483
€ 6,70*
ab € 30,26*
€ 38,02*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 46,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61010
ab € 45,67*
Ähnlich
as - Schwabe
60368
ab € 54,96*
Ähnlich
as - Schwabe
61015
ab € 82,80*
Ähnlich
as - Schwabe
60512
ab € 115,65*
Ähnlich
as - Schwabe
61017
ab € 172,64*
Ähnlich
as - Schwabe
61205
ab € 21,13*
Ähnlich
as - Schwabe
61360
ab € 26,65*
Ähnlich
as - Schwabe
61097
ab € 25,89*
Ähnlich
as - Schwabe
61027
ab € 64,58*
Ähnlich
as - Schwabe
61031
ab € 82,27*
Ähnlich
as - Schwabe
61025
ab € 126,42*
Ähnlich
as - Schwabe
61028
ab € 174,86*
Ähnlich
as - Schwabe
61026
ab € 238,44*
Ähnlich
as - Schwabe
61034
ab € 342,67*
Ähnlich
as - Schwabe
61305
ab € 44,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.