Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 60382 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m H07RN-F 3G 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1857692-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60382
EAN/GTIN:
     4011160603822
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel
AS Schwabe 60382 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 5.00 m

Gummi-Verlängerungsleitung 5m

zugelassen für Baustellen und landwirtschaftliche Betriebe
Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe

Schwere Ausführung mit Schutzkontaktstecker, Schutzkontaktkupplung mit Schutzkappe.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Betriebsspannung (Details): 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 2,5 mm² · Kabellänge: 5.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 1 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: geprüft nach DIN VDE 0620-2-1, DIN EN 50525-2

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 2|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Marke:
AS Schwabe
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16 a schwarz 5.00 m, h07rn-f, h07rn-f 3g2,5, AS Schwabe, 60382, Gummi-Verlängerungsleitung 5m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
541
€ 6,70*
ab € 13,08*
€ 18,33*
€ 4,00*
ab € 14,81*
€ 20,93*
4 Tage
unbekannt
€ 21,90*
ab € 13,95*
€ 20,93*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 14,09*
€ 21,79*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 18,49*
€ 26,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,59*
€ 26,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60371
ab € 13,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60383
ab € 23,38*
Ähnlich
as - Schwabe
60335
ab € 22,39*
Ähnlich
as - Schwabe
60336
ab € 28,73*
Ähnlich
as - Schwabe
60370
ab € 31,47*
Ähnlich
as - Schwabe
60384
ab € 52,41*
Ähnlich
as - Schwabe
60375
ab € 55,77*
Ähnlich
as - Schwabe
60340
ab € 65,61*
Ähnlich
as - Schwabe
60341
ab € 103,21*
Ähnlich
as - Schwabe
60372
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.