Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as - Schwabe Gummi-Verlängerungsleitung 230V 15m schwarz H07RN-F 3G1,5 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1083-60335
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     60335
EAN/GTIN:
     4011160603358
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gummi-Verlängerungsleitung
H07RN-F
Stromverlängerungskabel

Gummi-Verlängerungsleitung für die Baustelle H05RN-F

  • Verlängerungskabel: Keine zu kurzen Kabel mehr! Die 15 Meter lange und schwere Leitung H07RN-F 3G1,5 verlängert sicher und simpel jedes Euro-Kabel
  • Anwendungsgebiet: Die 230 V / 16 Ampere Steckerleitung hat die Schutzklasse IP44 und eignet sich ideal für den Außenbereich. Ideal für die Stromversorgung auf Baustellen und für den landwirtschaftlichem Betrieb
  • Verwendung: Um eine Leitung schnell zu verlängern, den Gerätestecker in die Buchse der Verbindung einstecken und den Kabelstecker an eine Steckdose anschließen. Zum Aufbewahren das Elektrokabel einfach aufrollen
  • Sicherheit: Durch den Schutz-Kontaktstecker und die Schutzkontakt-Kupplung inklusive Klappdeckel ist das Stromkabel geschützt gegen Schmutz und Spritzwasser. Die Outdoor-Verlängerung wurde nach DIN VDE 0620-1 und DIN VDE 0282-4 geprüft
  • Qualität: as - Schwabe überzeugt seit über 35 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. Unser Name steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation
Weitere Informationen:
Material:
Gummi
Spannung:
230 V
Stromstärke:
16 A
Farbe:
Schwarz
Schutzart:
IP44
Leitungstyp:
H05RN-F
Länge:
15 m
Kabelquerschnitt:
1,5 mm²
Adernanzahl:
3 - adrig
Anschluss:
Schukostecker
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, h07rn-f 3g1,5, h07rn-f, h07rn-f3g 1,5, Kunststoffverlägerung, Kunststoff-Verlängerung, Verlängerungskabel für Außen, Verlängerungskabel Außenbereich, Verlängerungskabel Outdoor, Verlängerung mit Schuko Stecker, Verlängerung Schukostecker, Stromkabel Außen, Stromverlängerung Außen, Rasenmäherleitung, Rasenmäherverlängerung, Baustellenverlängerung, Baustellenkabel, Baustellenleitung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
60371
ab € 14,12*
Ähnlich
as - Schwabe
60383
ab € 23,38*
Ähnlich
as - Schwabe
60336
ab € 28,83*
Ähnlich
as - Schwabe
60370
ab € 31,04*
Ähnlich
as - Schwabe
60384
ab € 52,52*
Ähnlich
as - Schwabe
60375
ab € 55,72*
Ähnlich
as - Schwabe
60340
ab € 65,82*
Ähnlich
as - Schwabe
60341
ab € 103,56*
Ähnlich
as - Schwabe
60372
ab € 9,65*
Ähnlich
as - Schwabe
60382
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.