Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-185752-BP Herst.-Nr.: 6ED1057-4EA00-0AA0 EAN/GTIN: 4025515050759 |
| |
|
| | |
| Siemens LOGO! Contact 230 6ED1057-4EA00-0AA0 SPS-Erweiterungsmodul 230 V/AC
SIEMENS LOGO! Contact
Das brummfreie Schaltmodul
Sie suchen ein Schaltmodul, das zuverlässig und vor allem geräuschlos arbeitet? Kein Problem, hier ist die Lösung: Mit LOGO! Contact schalten Sie ohmsche Verbraucher bis 20 A und Motoren bis 4 kW - direkt und brummfrei! LOGO! Contact gibt´s in zwei Versionen: LOGO! Contact 24 für DC 24 V und LOGO! Contact 230 für AC 230 V Schaltspannung. LOGO!Contact ist die optimale Lösung zum Schalten von leistungsstarken Verbrauchern in geräuschsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder Wohnungen. Und genauso für zahlreiche Applikationen in Industrie und Gewerbe.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): LOGO! Contact 230 V · Betriebsspannung: 230 V/AC · Passend für (Details): Siemens LOGO! · Umgebungstemperatur (max.): +55 °C · Umgebungstemperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: LOGO! Contact 230 Schaltmodul für direktes Schalten ohmscher Verbraucher bis 20 A und Motoren bis 4 kW, 230 V/AC, 3 Schließer+1Ö; Gewicht: 160 g; Netzfrequenz: 47 Hz-63 Hz
Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Siemens LOGO! | Marke: | Siemens | Herst.-Teilenr.: | 6ED1057-4EA00-0AA0 | Typ (Hersteller-Typ): | LOGO! Contact 230 | Ausführung (allgemein): | LOGO! Contact 230 V | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Umgebungstemperatur (max.): | +55 °C | Umgebungstemperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | SPS-Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,48* | € 16,79* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,61* | € 16,95* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,77* | € 17,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,26* | € 17,82* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,66* | € 21,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|