Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q63435 Herst.-Nr.: 6ED1057-4EA00-0AA0 EAN/GTIN: 4025515050759 |
| |
|
| | |
| Sie suchen ein Schaltmodul, das zuverlässig und vor allem geräuschlos arbeitet? Kein Problem, hier ist die Lösung: Mit LOGO! Contact schalten Sie ohmsche Verbraucher bis 20 A und Motoren bis 4 kW - direkt und brummfrei! LOGO! Contact gibt´s in zwei Versionen: LOGO! Contact 24 für DC 24 V und LOGO! Contact 230 für AC 230 V Schaltspannung. LOGO!Contact ist die optimale Lösung zum Schalten von leistungsstarken Verbrauchern in geräuschsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern oder Wohnungen. Und genauso für zahlreiche Applikationen in Industrie und Gewerbe. Features: Das brummfreie Schaltmodul Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Passend für (Details): | Siemens LOGO! | Ausführung: | LOGO! Contact 230 V | Max. Umgebungstemperatur: | +55 °C | Herst.-Teilenr.: | 6ED1057-4EA00-0AA0 | Typ: | LOGO! Contact 230 | Min. Umgebungstemperatur: | -25 °C | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Umgebungstemperatur: | -25 bis +55 °C | Produkt-Art: | SPS-Erweiterungsmodul |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,51* | € 16,76* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,58* | € 16,93* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,69* | € 17,11* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 13,36* | € 17,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,47* | € 18,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|