Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1857409-BP Herst.-Nr.: 61477 EAN/GTIN: 4011160614774 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 61477 Drehfeldtester LED
Anschluss- und Drehfeld-Prüfstecker 16 A
mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid geprüft nach IEC 60309 400 V / 16 A
Der Prüfstecker dient der gefahrlosen Kontrolle der Drehfeldrichtung bei CEE Steckdosen. Nach VDE 0100 § 31b 5 müssen Drehstromsteckdosen so angeschlossen sein, dass sich – die Steckbuchsen von vorn im Uhrzeigersinn betrachtet – ein Rechtsdrehfeld ergibt. Über drei Kontrolllampen zeigt der Prüfstecker ein Rechts- oder Links-Drehfeld bzw. das Fehlen einer Phase an.
Technische Daten: Anzeige (Spannungsprüfer): LED · Messfunktion (Spannungsprüfer): Drehfeldprüfung · Produktabmessung, Breite: 6.4 cm · Produktabmessung, Höhe: 7.7 cm · Produktabmessung, Länge: 12.7 cm · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: 16 A · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 12.7 x 6.4 x 7.7 cm | Herstellerfarbe: | Rot | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 7.7 cm | Produktabmessung, Länge: | 12.7 cm | Produktabmessung, Breite: | 6.4 cm | Marke: | AS Schwabe | Schutzart: | IP44 | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Farbe: | rot | grau | Anzeige (Spannungsprüfer): | LED | Messfunktion (Spannungsprüfer): | Drehfeldprüfung | Typ (Hersteller-Typ): | 61477 | weitere Zulassungen, Normen: | Geprüft nach IEC 60309 | Produkt-Art: | Drehfeldtester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 18,64* | € 25,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,69* | € 29,17* | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 19,90* | € 29,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,16* | € 30,69* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 35,11* | € 46,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|