Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C341701 Herst.-Nr.: 61477 EAN/GTIN: 4011160614774 |
| |
|
| | |
| Der Prüfstecker dient der gefahrlosen Kontrolle der Drehfeldrichtung bei CEE Steckdosen. Nach VDE 0100 § 31b 5 müssen Drehstromsteckdosen so angeschlossen sein, dass sich – die Steckbuchsen von vorn im Uhrzeigersinn betrachtet – ein Rechtsdrehfeld ergibt. Über drei Kontrolllampen zeigt der Prüfstecker ein Rechts- oder Links-Drehfeld bzw. das Fehlen einer Phase an. Features: mit schlagfestem, spritzwassergeschütztem Gehäuse aus Polyamid geprüft nach IEC 60309 400 V / 16 A Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 7.7 cm | Länge: | 12.7 cm | Farbe: | rot + grau | Breite: | 6.4 cm | Schutzart: | IP44 | Typ: | 61477 | Messfunktion: | Drehfeldprüfung | Anzeige: | LED | Herstellerfarbe: | Rot + Grau | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Normen: | Geprüft nach IEC 60309 | Produkt-Art: | Drehfeldtester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 18,66* | € 25,36* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,61* | € 28,42* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 19,90* | € 28,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 20,24* | € 29,89* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,50* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|